UNIPRO - L-kulma 90° valkoinen - LC3W PC VAL

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ryhmien/vaiheiden lukumäärä - 3

  • Nimellisjännitealue - 250...400 V

  • Pituus - 110.3 mm

  • Maksimi sähköinen kuormituskyky per vaihe - 4000 W

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438378023903

Sähkönumero

1459141

Toimittajan tuotenumero

UNIPRO LC3W

Tukkuerä

6

Ryhmien/vaiheiden lukumäärä:

3

Nimellisjännitealue:

250...400 V

Pituus:

110.3 mm

Maksimi sähköinen kuormituskyky per vaihe:

4000 W

Väri:

valkoinen

Pintamateriaali:

muu

Suojausluokka:

I

Materiaali:

muovi

Korkeus:

32.5 mm

Leveys:

110.3 mm

Taivutettava:

ei

3-v kosketinkiskon L-kulma 90° valkoinen

L-kappale yhdistämään kosketinkiskoja sähkönsyöttömahdollisuudella. Kustannustehokas, L-kulman maadoitus on vaihdettavissa vielä asennuspaikalla helposti ja nopeasti. Siistillä valkoisella kuorella.