UNIPRO - Päätykappale (20kpl/pak) - EC3G PC HAR


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 5 mm
Väri - harmaa
Pintamateriaali - muu
Suojausluokka - I
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438378024283
Sähkönumero
1459281
Toimittajan tuotenumero
UNIPRO EC3G
Tukkuerä
700
Pituus:
5 mm
Väri:
harmaa
Pintamateriaali:
muu
Suojausluokka:
I
Materiaali:
muovi
Korkeus:
32.5 mm
Leveys:
33.5 mm
Taivutettava:
ei
3-v kosketinkiskon päätykappale harmaa
Kosketinkiskon harmaa päätykappale. EC3 asennus sujuu vaivattomasti napsauttamalla päätykappale pinta-asennettavan unipro® -kosketinkiskon päähän.
Kosketinkiskon harmaa päätykappale. EC3 asennus sujuu vaivattomasti napsauttamalla päätykappale pinta-asennettavan unipro® -kosketinkiskon päähän.