UNIPRO - Päätykappale (20kpl/pak) - EC3W PC VAL

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 5 mm

  • Väri - valkoinen

  • Pintamateriaali - muu

  • Suojausluokka - I

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438378024030

Sähkönumero

1459181

Toimittajan tuotenumero

UNIPRO EC3W

Tukkuerä

20

Pituus:

5 mm

Väri:

valkoinen

Pintamateriaali:

muu

Suojausluokka:

I

Materiaali:

muovi

Korkeus:

32.5 mm

Leveys:

33.5 mm

Taivutettava:

ei

3-v kosketinkiskon päätykappale valkoinen

Kosketinkiskon valkoinen päätykappale. EC3 asennus sujuu vaivattomasti napsauttamalla päätykappale pinta-asennettavan unipro® -kosketinkiskon päähän.