UNIPRO - Peitelevy (5kpl/pak) - CP3B PC MUS

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 102 mm

  • Väri - musta

  • Pintamateriaali - kiiltävä

  • Suojausluokka - I

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438378024474

Sähkönumero

1459391

Toimittajan tuotenumero

UNIPRO CP3B

Tukkuerä

420

Pituus:

102 mm

Väri:

musta

Pintamateriaali:

kiiltävä

Suojausluokka:

I

Materiaali:

muovi

Korkeus:

3 mm

Leveys:

102 mm

Taivutettava:

ei

3-v kosketinkiskon peitelevy musta

Liitososien mustaa peitelevyä käytetään upotettuihin kosketinkiskojärjestelmiin. CP3 peitelevy voidaan taitella asennuspaikalla vaivattomasti sopivan kokoiseksi. Peitelevy soveltuu peittämään unipro® -kosketinkiskojärjestelmän CU ja MCU syöttörasiat sekä L-, T- ja X-kappaleet.