UNIPRO - Peitelevy (5kpl/pak) - CP3W PC VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 102 mm
Väri - valkoinen
Pintamateriaali - kiiltävä
Suojausluokka - I
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
10 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438378024078
Sähkönumero
1459191
Toimittajan tuotenumero
UNIPRO CP3W
Tukkuerä
420
Pituus:
102 mm
Väri:
valkoinen
Pintamateriaali:
kiiltävä
Suojausluokka:
I
Materiaali:
muovi
Korkeus:
3 mm
Leveys:
102 mm
Taivutettava:
ei
3-v kosketinkiskon peitelevy valkoinen
Liitososien valkoista peitelevyä käytetään upotettuihin kosketinkiskojärjestelmiin. CP3 peitelevy voidaan taitella asennuspaikalla vaivattomasti sopivan kokoiseksi. Peitelevy soveltuu peittämään unipro® -kosketinkiskojärjestelmän CU ja MCU syöttörasiat sekä L-, T- ja X-kappaleet.
Liitososien valkoista peitelevyä käytetään upotettuihin kosketinkiskojärjestelmiin. CP3 peitelevy voidaan taitella asennuspaikalla vaivattomasti sopivan kokoiseksi. Peitelevy soveltuu peittämään unipro® -kosketinkiskojärjestelmän CU ja MCU syöttörasiat sekä L-, T- ja X-kappaleet.




