UNIPRO - Peitelevy (5kpl/pak) - UNIPRO CCP3G


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 150 mm
Korkeus - 3 mm
Leveys - 150 mm
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438378101250
Sähkönumero
1459120
Toimittajan tuotenumero
UNIPRO CCP3 G
Tukkuerä
1
Pituus:
150 mm
Korkeus:
3 mm
Leveys:
150 mm
Control-DALI 3-v kosketinkiskon peitelevy harmaa
Liitososien harmaata peitelevyä käytetään upotettuihin TC3 Control-DALI kosketinkiskojärjestelmiin. CCP3 peitelevy voidaan taitella asennuspaikalla vaivattomasti sopivan kokoiseksi. Peitelevy soveltuu peittämään unipro® -TC3 Control-DALI kosketinkiskojärjestelmän CCU ja CMCU syöttörasiat sekä L-, T- ja X-kappaleet.
Liitososien harmaata peitelevyä käytetään upotettuihin TC3 Control-DALI kosketinkiskojärjestelmiin. CCP3 peitelevy voidaan taitella asennuspaikalla vaivattomasti sopivan kokoiseksi. Peitelevy soveltuu peittämään unipro® -TC3 Control-DALI kosketinkiskojärjestelmän CCU ja CMCU syöttörasiat sekä L-, T- ja X-kappaleet.