UNIPRO - Peitelevy valkoinen - UNIPRO CCP3W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 150 mm
Korkeus - 3 mm
Leveys - 150 mm
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438378101236
Sähkönumero
1459101
Toimittajan tuotenumero
UNIPRO CCP3 W
Tukkuerä
5
Pituus:
150 mm
Korkeus:
3 mm
Leveys:
150 mm
3-v kosketinkiskon peitelevy valkoinen
Liitososien valkoista peitelevyä käytetään upotettuihin TC3 Control-DALI kosketinkiskojärjestelmiin. CCP3 peitelevy voidaan taitella asennuspaikalla vaivattomasti sopivan kokoiseksi. Peitelevy soveltuu peittämään unipro® -TC3 Control-DALI kosketinkiskojärjestelmän CCU ja CMCU syöttörasiat sekä L-, T- ja X-kappaleet.
Liitososien valkoista peitelevyä käytetään upotettuihin TC3 Control-DALI kosketinkiskojärjestelmiin. CCP3 peitelevy voidaan taitella asennuspaikalla vaivattomasti sopivan kokoiseksi. Peitelevy soveltuu peittämään unipro® -TC3 Control-DALI kosketinkiskojärjestelmän CCU ja CMCU syöttörasiat sekä L-, T- ja X-kappaleet.




