UNIPRO - Pikakiinnike musta - UNIPRO QCB B (10kpl/pakk)

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 30 mm

  • Väri - musta

  • Kiskoasennus - kyllä

  • Pintamateriaali - kiiltävä

  • Muoto - suorakulmainen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438378092558

Sähkönumero

1459423

Toimittajan tuotenumero

UNIPRO QCB B

Tukkuerä

10

Pituus:

30 mm

Väri:

musta

Kiskoasennus:

kyllä

Pintamateriaali:

kiiltävä

Muoto:

suorakulmainen

Suojausluokka:

I

Materiaali:

teräs

Korkeus:

14.3 mm

Leveys:

24.5 mm

Taivutettava:

ei

Kosketinkiskon pikakiinnike musta

Musta pikakiinnike nopeisiin asennuksiin. QCB pikakiinnikkeen asennus kosketinkiskoon onnistuu ilman työkaluja ja napsahtaa kiskoon vaivattomasti.