UNIPRO - Pikakiinnike valkoinen Unipro - UNIPRO QCB W (10kpl/pak)


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 30 mm
Väri - valkoinen
Kiskoasennus - kyllä
Pintamateriaali - kiiltävä
Muoto - suorakulmainen
Pakkaus ja ehdot
10 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438378092534
Sähkönumero
1459421
Toimittajan tuotenumero
UNIPRO QCB W
Tukkuerä
10
Pituus:
30 mm
Väri:
valkoinen
Kiskoasennus:
kyllä
Pintamateriaali:
kiiltävä
Muoto:
suorakulmainen
Suojausluokka:
I
Materiaali:
teräs
Korkeus:
14.3 mm
Leveys:
24.5 mm
Taivutettava:
ei
Kosketinkiskon pikakiinnike valkoinen
Valkoinen pikakiinnike nopeisiin asennuksiin. QCB pikakiinnikkeen asennus kosketinkiskoon onnistuu ilman työkaluja ja napsahtaa kiskoon vaivattomasti.
Valkoinen pikakiinnike nopeisiin asennuksiin. QCB pikakiinnikkeen asennus kosketinkiskoon onnistuu ilman työkaluja ja napsahtaa kiskoon vaivattomasti.