UNIPRO - Ripustusalusta har. Unipro - UNIPRO SC3G

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 24 mm

  • Väri - harmaa

  • Pintamateriaali - muu

  • Suojausluokka - ei ole

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pss

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438378024740

Sähkönumero

1459441

Toimittajan tuotenumero

UNIPRO SC3G

Tukkuerä

70

Pituus:

24 mm

Väri:

harmaa

Pintamateriaali:

muu

Suojausluokka:

ei ole

Materiaali:

muovi

Korkeus:

36.5 mm

Leveys:

24 mm

Taivutettava:

ei

Kosketinkiskon ripustusalusta ripustuskoukulle tai vaijerille, harmaa

Harmaa ripustusalusta. SC3 ripustusalusta kiinnitetään kosketinkiskoon, jolloin siihen voidaan suoraan kiinnittää ripustuskoukku tai vaijeriripustussetti. Nopea ja helppo ratkaisu kaikkeen ripustamiseen suoraan kosketinkiskosta.