UNIPRO - Ripustuskiinnike Unipro - UNIPRO PC G

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 155 mm

  • Väri - harmaa

  • Pintamateriaali - kiiltävä

  • Suojausluokka - ei ole

  • Materiaali - teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pss

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438378024672

Sähkönumero

1459432

Toimittajan tuotenumero

UNIPRO PC G

Tukkuerä

12

Pituus:

155 mm

Väri:

harmaa

Pintamateriaali:

kiiltävä

Suojausluokka:

ei ole

Materiaali:

teräs

Korkeus:

26 mm

Leveys:

29 mm

Taivutettava:

ei

Kosketinkiskon ripustuskiinnike kiskon jatkoskohtaan, harmaa

Kosketinkiskon jatkoskohdan harmaa ripustuskiinnike. Teräksinen jatkoskohdan ripustuskiinnike on erinomainen valinta kohtaan, jossa kosketinkiskot on liitetty toisiinsa jatkokappaleella JU3.