UNIPRO - Ripustuskiinnitys - SC3 PC MUS (10kpl/pak)


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 3000 mm
Väri - musta
Pintamateriaali - muu
Suojausluokka - ei ole
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438378024757
Sähkönumero
1459442
Toimittajan tuotenumero
UNIPRO SC3B
Tukkuerä
60
Pituus:
3000 mm
Väri:
musta
Pintamateriaali:
muu
Suojausluokka:
ei ole
Materiaali:
muovi
Korkeus:
10 mm
Leveys:
15 mm
Taivutettava:
ei
Kosketinkiskon ripustusalusta ripustuskoukulle tai vaijerille, musta
Musta ripustusalusta. SC3 ripustusalusta kiinnitetään kosketinkiskoon, jolloin siihen voidaan suoraan kiinnittää ripustuskoukku tai vaijeriripustussetti. Nopea ja helppo ratkaisu kaikkeen ripustamiseen suoraan kosketinkiskosta.
Musta ripustusalusta. SC3 ripustusalusta kiinnitetään kosketinkiskoon, jolloin siihen voidaan suoraan kiinnittää ripustuskoukku tai vaijeriripustussetti. Nopea ja helppo ratkaisu kaikkeen ripustamiseen suoraan kosketinkiskosta.