UNIPRO - Ripustuskiinnitys - SC3 PC VAL (10kpl/pak)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 3000 mm
Väri - valkoinen
Pintamateriaali - muu
Suojausluokka - ei ole
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438378024733
Sähkönumero
1459440
Toimittajan tuotenumero
UNIPRO SC3W
Tukkuerä
60
Pituus:
3000 mm
Väri:
valkoinen
Pintamateriaali:
muu
Suojausluokka:
ei ole
Materiaali:
muovi
Korkeus:
10 mm
Leveys:
15 mm
Taivutettava:
ei
Kosketinkiskon ripustusalusta ripustuskoukulle tai vaijerille, valkoinen
Valkoinen ripustusalusta. SC3 ripustusalusta kiinnitetään kosketinkiskoon, jolloin siihen voidaan suoraan kiinnittää ripustuskoukku tai vaijeriripustussetti. Nopea ja helppo ratkaisu kaikkeen ripustamiseen suoraan kosketinkiskosta.
Valkoinen ripustusalusta. SC3 ripustusalusta kiinnitetään kosketinkiskoon, jolloin siihen voidaan suoraan kiinnittää ripustuskoukku tai vaijeriripustussetti. Nopea ja helppo ratkaisu kaikkeen ripustamiseen suoraan kosketinkiskosta.




