UNIPRO - Säädettävä kulmakappale valkoi - ALC3W PC VAL

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ryhmien/vaiheiden lukumäärä - 3

  • Nimellisjännitealue - 250...400 V

  • Pituus - 174 mm

  • Maksimi sähköinen kuormituskyky per vaihe - 4000 W

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 4 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438378023941

Sähkönumero

1459151

Toimittajan tuotenumero

UNIPRO ALC3W

Tukkuerä

35

Ryhmien/vaiheiden lukumäärä:

3

Nimellisjännitealue:

250...400 V

Pituus:

174 mm

Maksimi sähköinen kuormituskyky per vaihe:

4000 W

Väri:

valkoinen

Pintamateriaali:

muu

Suojausluokka:

I

Materiaali:

muovi

Korkeus:

32.5 mm

Leveys:

33.5 mm

Taivutettava:

kyllä

3-v kosketinkiskon säädettävä kulmakappale valkoinen

Säädettävä kulmakappale helpottamaan valaisinkiskoasennuksia. ALC3 kulmakappaletta voidaan säätää vaakasuunnassa 0 ± 100°. Siisti valkoinen kuori kauniisiin asennuksiin.