UNIPRO - Seinäkannake valk.Unipro - UNIPRO WB W

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 100 mm

  • Väri - valkoinen

  • Pintamateriaali - kiiltävä

  • Suojausluokka - ei ole

  • Materiaali - teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 10 pss

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438378024719

Sähkönumero

1459436

Toimittajan tuotenumero

UNIPRO WB W

Tukkuerä

10

Pituus:

100 mm

Väri:

valkoinen

Pintamateriaali:

kiiltävä

Suojausluokka:

ei ole

Materiaali:

teräs

Korkeus:

40 mm

Leveys:

100 mm

Taivutettava:

ei

Kosketinkiskon seinäkannake, valkoinen

L-muotoinen, valkoinen seinäkiinnike. Teräksinen, soveltuu erityisesti kattokiinnikkeen CB3 kanssa käytettäväksi.