UNIPRO - Syöttörasia 400V/16A valkoinen - CU3BW PC VAL

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ryhmien/vaiheiden lukumäärä - 3

  • Nimellisjännitealue - 250...400 V

  • Pituus - 110.3 mm

  • Maksimi sähköinen kuormituskyky per vaihe - 4000 W

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438378023859

Sähkönumero

1459122

Toimittajan tuotenumero

UNIPRO CU3BW

Tukkuerä

10

Ryhmien/vaiheiden lukumäärä:

3

Nimellisjännitealue:

250...400 V

Pituus:

110.3 mm

Maksimi sähköinen kuormituskyky per vaihe:

4000 W

Väri:

valkoinen

Pintamateriaali:

muu

Suojausluokka:

I

Materiaali:

muovi

Korkeus:

32.5 mm

Leveys:

33.5 mm

Taivutettava:

ei

3-v kosketinkiskon syöttörasia 400V/16A valkoinen

CU3AW kosketinkiskojen sähkön päätysyöttöön. Maadoitus B. Valkoinen, elegantti syöttörasia helppoihin asennuksiin.