UNIPRO - T-kappale harmaa - TA3CG PC HAR

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ryhmien/vaiheiden lukumäärä - 3

  • Nimellisjännitealue - 250...400 V

  • Pituus - 187.2 mm

  • Maksimi sähköinen kuormituskyky per vaihe - 4000 W

  • Väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 4 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438378024252

Sähkönumero

1459263

Toimittajan tuotenumero

UNIPRO TA3CG

Tukkuerä

30

Ryhmien/vaiheiden lukumäärä:

3

Nimellisjännitealue:

250...400 V

Pituus:

187.2 mm

Maksimi sähköinen kuormituskyky per vaihe:

4000 W

Väri:

harmaa

Pintamateriaali:

muu

Suojausluokka:

I

Materiaali:

muovi

Korkeus:

32.5 mm

Leveys:

110.3 mm

Taivutettava:

ei

3-v kosketinkiskon T-kappale harmaa

Harmaa T-kappale nopeisiin kosketinkiskojen jatkoihin ja yhdistämisiin. T-kappaleessa on sähkönsyöttömahdollisuus, maadoitus C.