UNIPRO - T-kappale Unipro - TA3DW PC T-kappale VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ryhmien/vaiheiden lukumäärä - 3
Nimellisjännitealue - 250...400 V
Pituus - 187.2 mm
Maksimi sähköinen kuormituskyky per vaihe - 4000 W
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438378023989
Sähkönumero
1459164
Toimittajan tuotenumero
UNIPRO TA3DW
Tukkuerä
6
Ryhmien/vaiheiden lukumäärä:
3
Nimellisjännitealue:
250...400 V
Pituus:
187.2 mm
Maksimi sähköinen kuormituskyky per vaihe:
4000 W
Väri:
valkoinen
Pintamateriaali:
muu
Suojausluokka:
I
Materiaali:
muovi
Korkeus:
32.5 mm
Leveys:
110.3 mm
Taivutettava:
ei
Valkoinen T-kappale nopeisiin kosketinkiskojen jatkoihin ja yhdistämisiin. T-kappaleessa on sähkönsyöttömahdollisuus, maadoitus D.







