UNIPRO - Vaijeriripustin - WS40 Fe SS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 4000 mm
Väri - kromi
Pintamateriaali - kiiltävä
Suojausluokka - ei ole
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438378024580
Sähkönumero
1459411
Toimittajan tuotenumero
UNIPRO WS40
Tukkuerä
1
Pituus:
4000 mm
Väri:
kromi
Pintamateriaali:
kiiltävä
Suojausluokka:
ei ole
Materiaali:
teräs
Korkeus:
16 mm
Leveys:
16 mm
Taivutettava:
ei
Kosketinkiskon vaijeriripustus setti L=4,0 m
Vaijeriripustussetti. Vaijeriripustussetin pituus on 4m ja asentaminen oikeisiin kosketinkiskon kiinnikkeisiin vaivatonta. Harmaana sopii vaaleisiin kattoihin erittäin siististi.
Vaijeriripustussetti. Vaijeriripustussetin pituus on 4m ja asentaminen oikeisiin kosketinkiskon kiinnikkeisiin vaivatonta. Harmaana sopii vaaleisiin kattoihin erittäin siististi.



