UNIPRO - Vaijeriripustin - WS40H Fe SS


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 4000 mm
Väri - kromi
Pintamateriaali - kiiltävä
Suojausluokka - ei ole
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438378024603
Sähkönumero
1459414
Toimittajan tuotenumero
UNIPRO WS40H
Tukkuerä
1
Pituus:
4000 mm
Väri:
kromi
Pintamateriaali:
kiiltävä
Suojausluokka:
ei ole
Materiaali:
teräs
Korkeus:
20 mm
Leveys:
16 mm
Taivutettava:
ei
Kosketinkiskon vaijeriripustussetti L=4,0 m, varustettuna pikalukituskoukulla
Koukullinen vaijeriripustussetti. Vaijeriripustussetin pituus on 4m ja asentaminen oikeisiin kosketinkiskon kiinnikkeisiin vaivatonta. Harmaana sopii vaaleisiin kattoihin erittäin siististi.
Koukullinen vaijeriripustussetti. Vaijeriripustussetin pituus on 4m ja asentaminen oikeisiin kosketinkiskon kiinnikkeisiin vaivatonta. Harmaana sopii vaaleisiin kattoihin erittäin siististi.