UNIPRO - Vaijeriripustin - WS60 Fe SS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 6000 mm
Väri - kromi
Pintamateriaali - kiiltävä
Suojausluokka - ei ole
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438378024597
Sähkönumero
1459412
Toimittajan tuotenumero
UNIPRO WS60
Tukkuerä
1
Pituus:
6000 mm
Väri:
kromi
Pintamateriaali:
kiiltävä
Suojausluokka:
ei ole
Materiaali:
teräs
Korkeus:
16 mm
Leveys:
16 mm
Taivutettava:
ei
Kosketinkiskon vaijeriripustus setti L=6,0 m



