UNIPRO - Vaijeriripustus setti L=1,5m - WS15 Fe SS


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 1500 mm
Väri - kromi
Pintamateriaali - kiiltävä
Suojausluokka - I
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438378024573
Sähkönumero
1459410
Toimittajan tuotenumero
UNIPRO WS15
Tukkuerä
1
Pituus:
1500 mm
Väri:
kromi
Pintamateriaali:
kiiltävä
Suojausluokka:
I
Materiaali:
teräs
Korkeus:
16 mm
Leveys:
16 mm
Taivutettava:
ei
Kosketinkiskon vaijeriripustus setti L=1,5m
Vaijeriripustussetti. Vaijeriripustussetin pituus on 1,5m ja asentaminen oikeisiin kosketinkiskon kiinnikkeisiin vaivatonta. Harmaana sopii vaaleisiin kattoihin erittäin siististi.
Vaijeriripustussetti. Vaijeriripustussetin pituus on 1,5m ja asentaminen oikeisiin kosketinkiskon kiinnikkeisiin vaivatonta. Harmaana sopii vaaleisiin kattoihin erittäin siististi.