UNIPRO - Vedonpoistin A70 adapterille - UNIPRO CC70

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 23 mm
Väri - muu
Pintamateriaali - muu
Suojausluokka - ei ole
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
100 pss
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438378023644
Sähkönumero
1459010
Toimittajan tuotenumero
UNIPRO CC70
Tukkuerä
1
Pituus:
23 mm
Väri:
muu
Pintamateriaali:
muu
Suojausluokka:
ei ole
Materiaali:
muovi
Korkeus:
3 mm
Leveys:
8 mm
Taivutettava:
ei
Kaapelikiinnike vedonpoistin A75 / A90 / A90C adaptereille
Kaapelikiinnike vedonpoistin unipro A75 / A90 / A90C adaptereille
Kaapelikiinnike vedonpoistin unipro A75 / A90 / A90C adaptereille




