UNIPRO - X-kappale valkoinen - XA3W PC VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ryhmien/vaiheiden lukumäärä - 3
Nimellisjännitealue - 250...400 V
Pituus - 187.2 mm
Maksimi sähköinen kuormituskyky per vaihe - 4000 W
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
2 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438378023996
Sähkönumero
1459171
Toimittajan tuotenumero
UNIPRO XA3W
Tukkuerä
15
Ryhmien/vaiheiden lukumäärä:
3
Nimellisjännitealue:
250...400 V
Pituus:
187.2 mm
Maksimi sähköinen kuormituskyky per vaihe:
4000 W
Väri:
valkoinen
Pintamateriaali:
muu
Suojausluokka:
I
Materiaali:
muovi
Korkeus:
32.5 mm
Leveys:
187.2 mm
Taivutettava:
ei
X-kappale sujuviin kosketinkiskojen yhdistämisiin. X-kappaleessa on sähkönsyöttömahdollisuus. Valkoisena yhdistää valkoiset kiskot kauniisti ja on siisti jokaista taustaa vasten.






