UNV - AV-laite - All-In-One videobar 118° UHD

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Integroitu kamera - kyllä

  • Monitorilla - ei

  • Videostandardi - H.264

  • Protokolla - muu

  • Mikrofoni - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6937096317313

Sähkönumero

7914801

Toimittajan tuotenumero

A5000E

Tukkuerä

1

Integroitu kamera:

kyllä

Monitorilla:

ei

Videostandardi:

H.264

Protokolla:

muu

Mikrofoni:

kyllä

Sisäänrakennettu mikrofoni:

kyllä

Unear A5000E All-In-One videobar, 118° näkökenttä, UHD 4K@30fps

UNV:n Unear A5000E All-In-One videoneuvottelulaite on tyylikkäästi paketoitu mikrofonien, kaiuttimien ja videokameran yhdistelmä.

A5000E videobarin avulla avulla aloitat kokoukset nopeasti ja yksinkertaisesti. Kytket vain USB-kaapelin tietokoneeseesi (Windows/Linux/Mac) ja olet valmis aloittaman paremman kokouksen. Videoneuvottelun molemmat puolet saavat kristallinkirkkaan äänen ja jopa 4K@30fps-videolaadun.

Monipuoliset AI-toiminnot, kuten automaattinen kehystys, puhujan seuranta ja lähikuvaryhmä, tekevät kokouksista älykkäämpiä ja tehokkaampia.

A5000E videobar on varustettu viidellä mikrofonilla ja se pystyy vastaanottamaan äänen häiriöttömästi jopa 5 metrin päästä. Isommissa tiloissa voidaan A5000E:n kanssa ketjuttaa yhteen 1-4 kappaletta M3000E konferenssikaiuttimia.


All-In-One Videobar
  • 4K@30fps, 118°laajakulmaobjektiivi
  • Puhujan seuranta, lähikuvaryhmä ja muita monipuolisia toimintoja
  • 5-elementtinen MEMS-mikrofoniryhmä
  • Älykäs melunpoisto, kaiunpoisto sekä automaattinen äänenvaimennus
  • 5 metrin tehokas äänen vastaanottoetäisyys
  • Täysteräväpiirtoiset kaiuttimet
  • Voit ketjuttaa videobarin kanssa 1-4 UNV M3000E kokouskaiutin-mikrofonia
  • Väri kuukiven harmaa/musta
Kamera
  • Aperture: f/1.8
  • Sensor: Sony 1/2.8 inch,CMOS,8 million pixels
  • Focusing Mode: Fixed focus 2.2mm
  • FOV(D) 118° FOV(H) 107° FOV(V) 70°
Video
  • Lens Distortion: Correction Supported
  • Anti-Flickering: Supported Automatic
  • Exposure: Supported Automatic
  • White Balance: Supported
  • 3D Denoise: Supported
  • Highest Resolution: UHD 2160P[4K]@30fps
  • Aspect Ratio: 16:9
  • Video Format: YUV: max to 480P@30fps, MJPEG: max to 1080P@30fps, H264: max to 2160P@30fps
  • Speaker Tracking: Supported
  • Close-up Group: Supported
  • Auto Framing: Supported
  • Digital Zoom: AI mode: max to 4x zoom, Remote control: max to 6x zoom
Mikrofoni
  • Mikrofonit: 5-elementtinen MEMS mikrofoni, 180° Spatial Pointing Array
  • Herkkyys: -38dBV/Pa 94dB SPL@1KHz
  • SNR: 63dBV/Pa 94dB SPL@1KHz,A-weighted
  • Effective Voice Pickup Range: 5m
Kaiuttimet
  • Rated Output Power: 4O/5W
  • Speaker Frequency Response: 160Hz~20KHz
  • Volume: 80±3dB(800,1000,1200,1500Hz)@1W/1m
Audio
  • Maximum Background Noise Suppression: 18dB
  • Full-Duplex: Supports interrupting at any time
  • Echo-Cancellation: =56dB
  • Reverberation: Suppression RT60
  • AI-based Noise-Suppression: Supported
Ketjutus-toiminto
  • Ketjutus: POE verkkokaapeli ketjutus
  • Määrä: 1-4 M3000E konferenssikaiutinta
Mitat
  • Tuotteen mitat: 570 x 77 x 81 mm
  • Pakkauksen mitat: 613 x 186 x 130 mm
  • Tuotteen paino: 2019 g(+ pöytäteline 250 g)
  • Pakkauksen paino: 4080 g
Käyttöjärjestelmät
  • Windows/Linux/Mac: Tuettu
Input / Output
  • USB-liitäntä: USB2.0 Type-C
  • Virtalähde: DC 48V/1.35A
Pakkauksen sisältö
  • A5000E videobar
  • Kaukosäädin
  • Virtalähde
  • 5 metrin USB 2.0 -kaapeli, USB-A - USB-C
  • Pöytäteline
  • Aloitusopas