UNV - Digitaalitallennin - 8-kanavainen XVR-tallennin


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
- Tallennustapa - analoginen 
- Videotulojen enimmäismäärä - 12 
- Tallennuskapasiteetti per kovalevy - 8 TB 
- Enimmäisteho PoE - 0 W 
- Ohjaussisääntulojen maksimimäärä - 1 
Pakkaus ja ehdot
- 1 kpl 
- Vakiokäyttötuote 
EAN-koodi
6937096307154
Sähkönumero
7133156
Toimittajan tuotenumero
XVR301-08Q3
Tukkuerä
10
Tallennustapa:
analoginen
Videotulojen enimmäismäärä:
12
Tallennuskapasiteetti per kovalevy:
8 TB
Enimmäisteho PoE:
0 W
Ohjaussisääntulojen maksimimäärä:
1
Videoliiketunnistuksella:
kyllä
Rinnakkaistehonlähde:
ei
Energiankulutus:
10 W
Maksimi tiedonsiirtonopeus:
64 Mbit/s
1000 Mbps Mini GBIC - porttien lukumäärä:
0
RJ45/Mini GBIC -yhdistelmäporttien lukumäärä:
0
PoE -porttien lukumäärä:
0
Power over Ethernet:
ei ole
Käyttöjärjestelmä:
muu
Esilisensoitujen kameroiden lukumäärä:
12
Kovalevypaikkojen lukumäärä:
1
Esiasennettujen kovalevyjen lukumäärä:
0
RAID 0 tuki:
ei
RAID 1 tuki:
ei
RAID 5 tuki:
ei
Hot-Swap-kovalevyjen tuki:
ei
Leveys:
260 mm
Korkeus:
47 mm
Syvyys:
226 mm
Laitteen rakenne:
muu
RAID 6 kykyinen:
ei
RAID 10 kykyinen:
ei
RJ45-liittimien määrä:
1
Uniview:n XVR-hybriditallennin osaa tallentaa sekä analogi- että IP-valvontakameroiden kuvaa.
Tallentimeen voidaan liittää kahdeksan analogista valvontakameraa BNC-liittimillä sekä neljä IP valvontakameraa lähiverkosta (12 jos käytetään pelkkiä IP-kameroita).
Tukee kaikkia yleisiä HD-videoformaatteja, mukaan lukien TVI, AHD, CVI ja CVBS.
Tukee myös muun merkkisiä valvontakameroita ONVIF ja RTSP protokollien avulla.
Liitettyäsi tallentimen verkkoon, voit tarkastella valvontakameroiden kuvia etänä älypuhelimella, tabletilla ja tietokoneella.
Ominaisuudet
- Tuetut videopakkausstandardit: H.265/H.264
- Ääni koaksiaalikaapelilla
- Tukee TVI-, AHD-, CVI-, CVBS- ja IP-kameroita
- 8-kanavaa, BNC
- HDMI ja VGA -liitännät, jotka mahdollistavat laitteen liittämisen kahteen näyttöön tai televisioon 1920*1080 resoluutiolla
- Pitkä siirtoetäisyys koaksiaalikaapelilla
- Tukee ONVIF- ja RTSP- protokollia
- Tila yhdelle max. 8 TB kiintolevylle







