UNV - Kaiutin - Unear M3000E kaiutinpuhelin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - musta
Nimellisteho - 3 W
Kaiutinteiden määrä - 1
Bluetooth - ei
Lattiakaiutin - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6937096317320
Sähkönumero
7914803
Toimittajan tuotenumero
M3000E
Tukkuerä
1
Väri:
musta
Nimellisteho:
3 W
Kaiutinteiden määrä:
1
Bluetooth:
ei
Lattiakaiutin:
kyllä
Kattoasennus:
ei
Uppoasennus:
ei
Kannettava:
kyllä
Torvikaiutin:
ei
Soundbar:
ei
Ääniprojektori:
ei
Taajuus:
217...20000 Hz
Impedanssi:
4...4 Ohm
Ääniteho:
3 W
Bass reflex:
ei
Äänenvoimakkuuden säätö:
kyllä
Ethernet:
kyllä
Mobile High-Definition Link (MHL):
ei
USB-liitäntä:
kyllä
Wi-Fi:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP2X
Leveys:
120 mm
Korkeus:
66.1 mm
Syvyys:
115 mm
Halkaisija:
152 mm
Seinäasennus:
ei
Lähetystekniikka:
4 Ohm
UNV Unear M3000E on helppokäyttöinen konferenssikaiutin, joka sopii pieniin ja keskikokoisiin neuvotteluhuoneisiin. Kytke USB-kaapeli tietokoneeseesi (Windows/Linux/Mac) ja olet valmis aloittaman paremman kokouksen.
M3000E:n neljä kehittynyttä keilanmuodostusmikrofonia ja tehokas melunvaimennustekniikka. Mikrofonit keräävät ääntä kaikista suunnista, suodattavat ei-toivotun taustahälyn ja varmistavat, että äänet ovat selkeitä ja kirkkaita.
Full Duplex-äänen ansiosta kaikki osanottajat voivat puhua ja tulla kuulluiksi samaan aikaan.
Täysin yhteensopiva UNV Unear A5000E videobarin kanssa. M3000E kaiuttimia voidaan ketjuttaa neljä peräkkäin.
Ominaisuudet
- 4 suunnattua mikrofonia. Helposti poimii äänen 5 metrin etäisyydeltä.
- 5-tasoinen ketjutustekniikka
- Piilotetut liitännät pitävät kokoustilat siistinnäköisenä.
Mikrofoni
- Mikrofonit: 4-unit ECM directional microphone
- Herkkyys: -37dB@f=1khz, Pin=1Pa, 0dB=1V/Pa
- S/N: 70dB@f=1khz, Pin=1Pa, A-Weighted
- Effective Voice Pickup Range: 4-5m radius
- Rated Output Power: 4O/3W
- Effective frequency range: 217Hz~20KHz
- THD (Total Harmonic Distortion): =5%
- Volume: 80±3dB (800,1000,1200,1500Hz) @1W/1m
- Maximum Background Noise Suppression: 18dB
- Beam Forming: supported
- Full-Duplex: Supports interrupting at any time
- Echo-Cancellation: Maximum echo coupling loss=56dB
- Reverberation Suppression RT60
- AGC: Älykäs vahvistus 4 metrin säteellä
- Cascade Mode POE network cable cascade
- Number Of Cascade =5 units
- Windows/Linux/Mac: Tuettu
- USB Interface USB2.0 Type-C
- External power supply DC 48V/0.6A or 5V/0.5A







