UNV - Kamera-IP - 4MP Bullet 2,8...12mm PoE


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - standardi (kiinteä)
Power over Ethernet - 802.3 af (PoE)
Polttovälin koko - 2.8...12 mm
Kuvajärjestelmä - PAL
Kuvajärjestelmän tyyppi - väri
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Prime-III
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6937096301831
Sähkönumero
7133159
Toimittajan tuotenumero
IPC2324SE-ADZK-WL-I0
Tukkuerä
20
Malli / Tyyppi:
standardi (kiinteä)
Power over Ethernet:
802.3 af (PoE)
Polttovälin koko:
2.8...12 mm
Kuvajärjestelmä:
PAL
Kuvajärjestelmän tyyppi:
väri
Väri:
valkoinen
Väyläliitäntä:
muu
Pikselien määrä (Mpx):
4
Muistikapasiteetti:
256 GB
Objektiivilla:
kyllä
Infrapunalampulla (IR):
ei
Max. infrapunan ulottuvuus:
0 m
Digitaalitulojen lukumäärä:
1
Digitaalilähtöjen lukumäärä:
1
Äänisisääntulojen lukumäärä:
1
Ääniulostulojen lukumäärä:
1
Ilkivaltasuojattu:
kyllä
Iskunkestävyysluokka:
IK10
Videoliiketunnistuksella:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Energiankulutus:
11.5 W
Syöttöjännite:
12...48 V
Jännitetyyppi:
DC
Korkeus:
85 mm
Leveys:
86 mm
Syvyys:
245 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Protokolla:
TCP/IP
Ominaisuudet
- Laadukas kuva 4MP, 1/1.8\"CMOS anturilla
- 4MP (2688*1520)@30/25fps; 4MP (2560*1440)@ 30/25fps; 3MP (2304*1296) @ 30/25fps; 2MP (1920*1080) @30/25fps;
- Videopakkausstandardit: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- Älykäs tunkeutumisen esto, joka havaitsee rajan ylittämisen, tunkeutumisen, alueelle saapumisen ja alueelta poistumisen
- Kohdeluokituksen avulla älykäs tunkeutumisen esto vähentää merkittävästi esimerkiksi lehtien, lintujen ja valojen aiheuttamia vääriä hälytyksiä. Se keskittyy tarkasti ihmisiin, moottoriajoneuvoihin ja muihin ajoneuvoihin.
- Älykäs ihmisvirtojen laskenta and joukkotiheyden seuranta
- Colorhunter-tekniikka takaa 24 tunnin täysvärikuvat
- 120dB WDR-tekniikka mahdollistaa selkeän kuvan voimakkaassakin valossa
- Kuvaa myös pystysuuntaisesti 9:16 kuvasuhteella
- Alarm:1 in/1 out, Audio: 1 in/1 out
- 256 GB Micro SD -muistikorttipaikka
- IK10 vandaalin kestävä
- IP67 -luokitus
- PoE -virransyöttö