UNV - Kamera-IP - 4MP Bullet 4.0mm PoE Owlview


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - standardi (kiinteä)
Power over Ethernet - 802.3 af (PoE)
Polttovälin koko - 4...4 mm
Kuvajärjestelmä - PAL
Kuvajärjestelmän tyyppi - väri
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6937096334242
Sähkönumero
7133177
Toimittajan tuotenumero
IPC2314LE-ADF40KM-WP
Tukkuerä
20
Malli / Tyyppi:
standardi (kiinteä)
Power over Ethernet:
802.3 af (PoE)
Polttovälin koko:
4...4 mm
Kuvajärjestelmä:
PAL
Kuvajärjestelmän tyyppi:
väri
Väri:
valkoinen
Väyläliitäntä:
muu
Pikselien määrä (Mpx):
4
Muistikapasiteetti:
512 GB
Objektiivilla:
ei
Infrapunalampulla (IR):
ei
Max. infrapunan ulottuvuus:
0 m
Digitaalitulojen lukumäärä:
1
Digitaalilähtöjen lukumäärä:
1
Äänisisääntulojen lukumäärä:
1
Ääniulostulojen lukumäärä:
1
Ilkivaltasuojattu:
ei
Iskunkestävyysluokka:
muu
Videoliiketunnistuksella:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Näkökenttä, vaaka:
89.4...89.4 °
Näkökenttä, pysty:
48.2...48.2 °
Energiankulutus:
2.8 W
Syöttöjännite:
12...48 V
Jännitetyyppi:
DC
Halkaisija:
103.2 mm
Korkeus:
73 mm
Leveys:
73 mm
Syvyys:
206 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Protokolla:
TCP/IP
Käyttölämpötila:
-30...60 °C
Objektiivin kiinnitys:
muu
Moottorizoom:
ei
Tarkennus:
kiinteä
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Rakennetyyppi:
bullet-tyyppinen
Seinäasennus:
kyllä
Siirtovälineen tyyppi:
kierretty pari
Pinta-asennus:
kyllä
Kaiutin:
ei
Tasoon asennettu /uppoasennus:
kyllä
HDMI-liitin:
ei
Sisältää muistikortin:
ei
Mikrofoni:
ei
Tukee Motion JPEG koodekkia:
kyllä
Tukee H.264 koodekkia:
kyllä
Tukee H.265 koodekkia:
kyllä
Valkovalolla:
kyllä
Lämpökamera:
ei
Langallinen tiedonsiirto:
kyllä
WDR (Wide Dynamic Range):
120 dB
Kuvataajuus:
30 fps
Videostriimien määrä:
2
VGA-liitäntä:
ei
Mini DisplayPort:
ei
DVI-liitäntä:
ei
BNC-liitäntä:
ei
DisplayPort-liitäntä:
ei
Mini HDMI-liitäntä:
ei
S-Video-liitäntä:
ei
USB-C-liitäntä:
ei
Modulaarinen (objektiivi ja kamera erotettu):
ei
Max. valkoinen valoalue:
43.4 m
Muistikorttipaikalla:
kyllä
Integroitu tekoälyanalyysi:
kyllä
Kattoasennus:
kyllä
Sopii kulma-asennukseen:
kyllä
Langaton tiedonsiirto:
ei
Ominaisuudet
- Korkealaatuinen kuva 4MP, 1/1.8"CMOS -anturilla ja F1.0 aukon linssillä
- 4MP (2688*1520)@ 25/20fps; 4MP (2560*1440)@ 25/20fps; 3MP (2304*1296) @30/25fps; 2MP (1920*1080) @30/25fps;
- Videopakkausstandardit: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- Colorhunter Wise-ISP "Pöllönäkö" -tekniikka takaa täysvärikuvan 24 tuntia vuorokaudessa
- 120dB WDR-tekniikka mahdollistaa selkeän kuvan voimakkaassakin valossa
- Kuvaa myös pystysuuntaisesti 9:16 kuvasuhteella
- Sisäänrakennettu mikrofoni
- Valkonen valo, jopa 30m valaisuetäisyys
- 512 GB MicroSD -muistikorttipaikka
- IP67 pöly- ja vesitiivis
- PoE-virransyöttö
- 3-axis