UNV - Kamera-IP - 4MP Cable-free Dome 2.7-13.5mm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - standardi (kiinteä)
Power over Ethernet - 802.3 af (PoE)
Polttovälin koko - 2.7...13.5 mm
Kuvajärjestelmä - PAL
Kuvajärjestelmän tyyppi - väri
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6970333409433
Sähkönumero
7133134
Toimittajan tuotenumero
IPC3534SB-ADNZK-I0
Tukkuerä
20
Malli / Tyyppi:
standardi (kiinteä)
Power over Ethernet:
802.3 af (PoE)
Polttovälin koko:
2.7...13.5 mm
Kuvajärjestelmä:
PAL
Kuvajärjestelmän tyyppi:
väri
Väri:
valkoinen
Väyläliitäntä:
muu
Pikselien määrä (Mpx):
4
Muistikapasiteetti:
512 GB
Objektiivilla:
kyllä
Infrapunalampulla (IR):
kyllä
Max. infrapunan ulottuvuus:
30 m
Digitaalitulojen lukumäärä:
1
Digitaalilähtöjen lukumäärä:
1
Äänisisääntulojen lukumäärä:
1
Ääniulostulojen lukumäärä:
1
Ilkivaltasuojattu:
kyllä
Iskunkestävyysluokka:
IK10
Videoliiketunnistuksella:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Energiankulutus:
6.5 W
Syöttöjännite:
12...48 V
Jännitetyyppi:
DC
Halkaisija:
128 mm
Korkeus:
100 mm
Leveys:
128 mm
Syvyys:
128 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Protokolla:
TCP/IP
Käyttölämpötila:
-30...60 °C
Moottorizoom:
kyllä
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Rakennetyyppi:
kupumainen
Seinäasennus:
kyllä
Siirtovälineen tyyppi:
kierretty pari
Pinta-asennus:
kyllä
Kaiutin:
ei
HDMI-liitin:
ei
Sisältää muistikortin:
ei
Mikrofoni:
kyllä
Tukee Motion JPEG koodekkia:
kyllä
Tukee MPEG-4 koodekkia:
ei
Tukee H.264 koodekkia:
kyllä
Tukee H.265 koodekkia:
kyllä
Valkovalolla:
ei
Lämpökamera:
ei
Langallinen tiedonsiirto:
kyllä
WDR (Wide Dynamic Range):
120 dB
Kuvataajuus:
30 fps
Videostriimien määrä:
3
VGA-liitäntä:
ei
Mini DisplayPort:
ei
DVI-liitäntä:
ei
BNC-liitäntä:
ei
DisplayPort-liitäntä:
ei
Mini HDMI-liitäntä:
ei
S-Video-liitäntä:
ei
USB-C-liitäntä:
ei
Modulaarinen (objektiivi ja kamera erotettu):
ei
Muistikorttipaikalla:
kyllä
Integroitu tekoälyanalyysi:
kyllä
Integroitu äänianalyysi:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Langaton tiedonsiirto:
ei
- Laadukas kuva 4MP, 1/2.7""CMOS anturilla
- 4MP (2688*1520)@ 30/25fps; 4MP (2560*1440)@ 30/25fps; 3MP (2304*1296) @30/25fps; 2MP (1920*1080) @30/25fps
- Videopakkausstandardit: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- 120dB WDR-tekniikka mahdollistaa selkeän kuvan voimakkaassakin valossa
- Kuvaa myös pystysuuntaisesti 9:16 kuvasuhteella
- Sisäänrakennettu mikrofoni
- Hyödyntää Smart IR tekniikkaa, jopa 30m etäisyyteen asti
- 256 GB Micro SD muistikorttipaikka
- Cable-free
- PoE-virransyöttö