UNV - Kamera-IP - 5MP Fisheye Dome 360ast 1.4mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - standardi (kiinteä)
Power over Ethernet - 802.3 af (PoE)
Polttovälin koko - 1.4...1.4 mm
Kuvajärjestelmä - PAL
Kuvajärjestelmän tyyppi - väri
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6970333409617
Sähkönumero
7133135
Toimittajan tuotenumero
IPC815SB-ADF14K-I0
Tukkuerä
20
Malli / Tyyppi:
standardi (kiinteä)
Power over Ethernet:
802.3 af (PoE)
Polttovälin koko:
1.4...1.4 mm
Kuvajärjestelmä:
PAL
Kuvajärjestelmän tyyppi:
väri
Väri:
valkoinen
Väyläliitäntä:
muu
Pikselien määrä (Mpx):
5
Muistikapasiteetti:
512 GB
Objektiivilla:
kyllä
Infrapunalampulla (IR):
kyllä
Max. infrapunan ulottuvuus:
10 m
Digitaalitulojen lukumäärä:
1
Digitaalilähtöjen lukumäärä:
1
Äänisisääntulojen lukumäärä:
1
Ääniulostulojen lukumäärä:
1
Ilkivaltasuojattu:
kyllä
Iskunkestävyysluokka:
IK10
Videoliiketunnistuksella:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Näkökenttä, vaaka:
360...360 °
Näkökenttä, pysty:
360...360 °
Energiankulutus:
8.5 W
Syöttöjännite:
12...48 V
Jännitetyyppi:
DC
Halkaisija:
125 mm
Korkeus:
43.7 mm
Leveys:
125 mm
Syvyys:
125 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Protokolla:
TCP/IP
Käyttölämpötila:
-30...60 °C
Moottorizoom:
ei
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Rakennetyyppi:
kupumainen
Seinäasennus:
kyllä
Siirtovälineen tyyppi:
kierretty pari
Pinta-asennus:
kyllä
Kaiutin:
ei
HDMI-liitin:
ei
Sisältää muistikortin:
ei
Mikrofoni:
kyllä
Tukee Motion JPEG koodekkia:
kyllä
Tukee MPEG-4 koodekkia:
ei
Tukee H.264 koodekkia:
kyllä
Tukee H.265 koodekkia:
kyllä
Valkovalolla:
ei
Lämpökamera:
ei
Langallinen tiedonsiirto:
kyllä
WDR (Wide Dynamic Range):
120 dB
Kuvataajuus:
30 fps
Videostriimien määrä:
3
VGA-liitäntä:
ei
Mini DisplayPort:
ei
DVI-liitäntä:
ei
BNC-liitäntä:
kyllä
DisplayPort-liitäntä:
ei
Mini HDMI-liitäntä:
ei
S-Video-liitäntä:
ei
USB-C-liitäntä:
ei
Modulaarinen (objektiivi ja kamera erotettu):
ei
Muistikorttipaikalla:
kyllä
Integroitu tekoälyanalyysi:
kyllä
Integroitu äänianalyysi:
kyllä
Kattoasennus:
kyllä
Langaton tiedonsiirto:
ei
- Laadukas kuva 5MP, 1/2.8""CMOS anturilla
- 5MP (2592*1944):@ 30/25fps
- Videopakkausstandardit: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- 120dB WDR-tekniikka mahdollistaa selkeän kuvan voimakkaassakin valossa
- 2 sisäänrakennettua mikrofonia. Havaitsee äänet kaukaa.
- Alarm:1 in/1 out, Audio: 1 in/1 out
- Hyödyntää Smart IR tekniikkaa, jopa 10m etäisyyteen asti
- 256 GB Micro SD muistikorttipaikka
- IK10 vandaalin kestävä
- IP66-luokitus
- PoE-virransyöttö



