UNV - Kamera-IP - Dome 4MP 2.8mm Cable-free PoE


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - standardi (kiinteä)
Power over Ethernet - 802.3 af (PoE)
Polttovälin koko - 2.8...2.8 mm
Kuvajärjestelmä - PAL
Kuvajärjestelmän tyyppi - väri
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6970333409600
Sähkönumero
7133133
Toimittajan tuotenumero
IPC354SB-ADNF28K-I0
Tukkuerä
20
Malli / Tyyppi:
standardi (kiinteä)
Power over Ethernet:
802.3 af (PoE)
Polttovälin koko:
2.8...2.8 mm
Kuvajärjestelmä:
PAL
Kuvajärjestelmän tyyppi:
väri
Väri:
valkoinen
Väyläliitäntä:
muu
Pikselien määrä (Mpx):
4
Muistikapasiteetti:
512 GB
Objektiivilla:
kyllä
Infrapunalampulla (IR):
kyllä
Max. infrapunan ulottuvuus:
30 m
Digitaalitulojen lukumäärä:
1
Digitaalilähtöjen lukumäärä:
1
Äänisisääntulojen lukumäärä:
1
Ääniulostulojen lukumäärä:
1
Ilkivaltasuojattu:
kyllä
Videoliiketunnistuksella:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Näkökenttä, vaaka:
101.1...101.1 °
Näkökenttä, pysty:
55.3...55.3 °
Energiankulutus:
4.5 W
Syöttöjännite:
12...48 V
Jännitetyyppi:
DC
Halkaisija:
109 mm
Korkeus:
62 mm
Leveys:
109 mm
Syvyys:
109 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Protokolla:
TCP/IP
Käyttölämpötila:
-30...60 °C
Moottorizoom:
ei
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Rakennetyyppi:
kupumainen
Seinäasennus:
kyllä
Siirtovälineen tyyppi:
kierretty pari
Pinta-asennus:
kyllä
Kaiutin:
ei
HDMI-liitin:
ei
Sisältää muistikortin:
ei
Mikrofoni:
kyllä
Tukee Motion JPEG koodekkia:
kyllä
Tukee MPEG-4 koodekkia:
ei
Tukee H.264 koodekkia:
kyllä
Tukee H.265 koodekkia:
kyllä
Valkovalolla:
ei
Lämpökamera:
ei
Langallinen tiedonsiirto:
kyllä
WDR (Wide Dynamic Range):
120 dB
Kuvataajuus:
30 fps
Videostriimien määrä:
3
VGA-liitäntä:
ei
Mini DisplayPort:
ei
DVI-liitäntä:
ei
BNC-liitäntä:
ei
DisplayPort-liitäntä:
ei
Mini HDMI-liitäntä:
ei
S-Video-liitäntä:
ei
USB-C-liitäntä:
ei
Modulaarinen (objektiivi ja kamera erotettu):
ei
Muistikorttipaikalla:
kyllä
Integroitu tekoälyanalyysi:
kyllä
Integroitu äänianalyysi:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Langaton tiedonsiirto:
ei
- Laadukas kuva 4MP, 1/2.7""CMOS anturilla
- 4MP (2688*1520)@30/25fps; 4MP (2560*1440)@ 30/25fps; 3MP (2304*1296) @30/25fps; 2MP (1920*1080) @30/25fps
- Videopakkausstandardit: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- 120dB WDR-tekniikka mahdollistaa selkeän kuvan voimakkaassakin valossa
- Kuvaa myös pystysuuntaisesti 9:16 kuvasuhteella
- Sisäänrakennettu mikrofoni
- Hyödyntää Smart IR tekniikkaa, jopa 30m etäisyyteen asti
- 256 GB Micro SD muistikorttipaikka
- Cable-free
- Sisäkäyttöön
- PoE-virransyöttö