UNV - Kamera-IP - Dome 4x5MP 360° 2.7-13.5mm PoE


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - panoraama
Polttovälin koko - 2.7...13.5 mm
Kuvajärjestelmä - PAL
Kuvajärjestelmän tyyppi - väri
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6937096344081
Sähkönumero
7133192
Toimittajan tuotenumero
IPC8645EA-ADZKM-I1
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
panoraama
Polttovälin koko:
2.7...13.5 mm
Kuvajärjestelmä:
PAL
Kuvajärjestelmän tyyppi:
väri
Väri:
valkoinen
Väyläliitäntä:
muu
Pikselien määrä (Mpx):
20
Muistikapasiteetti:
512 GB
Objektiivilla:
kyllä
Infrapunalampulla (IR):
kyllä
Max. infrapunan ulottuvuus:
50 m
Äänisisääntulojen lukumäärä:
1
Ilkivaltasuojattu:
kyllä
Iskunkestävyysluokka:
IK10
Videoliiketunnistuksella:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Energiankulutus:
31 W
Syöttöjännite:
12...48 V
Jännitetyyppi:
DC
Halkaisija:
318 mm
Korkeus:
136.6 mm
Leveys:
318 mm
Syvyys:
318 mm
Protokolla:
TCP/IP
Käyttölämpötila:
-30...60 °C
Tarkennus:
muunneltava
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Rakennetyyppi:
kupumainen
Seinäasennus:
kyllä
Mikrofoni:
kyllä
Tukee Motion JPEG koodekkia:
kyllä
Tukee H.264 koodekkia:
kyllä
Tukee H.265 koodekkia:
kyllä
WDR (Wide Dynamic Range):
130 dB
Muistikorttipaikalla:
kyllä
Integroitu tekoälyanalyysi:
kyllä
Integroitu äänianalyysi:
kyllä
Kattoasennus:
kyllä