UNV - Kamera-IP - Dual-lens 4MP+4MP PTZ PoE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - standardi (kiinteä)
Power over Ethernet - 802.3 at (PoE+)
Polttovälin koko - 4.8...120 mm
Kuvajärjestelmä - PAL
Kuvajärjestelmän tyyppi - väri
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6937096305396
Sähkönumero
7133161
Toimittajan tuotenumero
IPC94144SFW-X25-F40C
Tukkuerä
4
Malli / Tyyppi:
standardi (kiinteä)
Power over Ethernet:
802.3 at (PoE+)
Polttovälin koko:
4.8...120 mm
Kuvajärjestelmä:
PAL
Kuvajärjestelmän tyyppi:
väri
Väri:
valkoinen
Väyläliitäntä:
muu
Pikselien määrä (Mpx):
4
Muistikapasiteetti:
256 GB
Objektiivilla:
kyllä
Infrapunalampulla (IR):
kyllä
Max. infrapunan ulottuvuus:
100 m
Digitaalitulojen lukumäärä:
0
Digitaalilähtöjen lukumäärä:
1
Äänisisääntulojen lukumäärä:
1
Ääniulostulojen lukumäärä:
1
Ilkivaltasuojattu:
ei
Videoliiketunnistuksella:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Energiankulutus:
24 W
Syöttöjännite:
12...48 V
Jännitetyyppi:
DC
Korkeus:
304 mm
Leveys:
163 mm
Syvyys:
163 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Protokolla:
TCP/IP
- Kiinteän kameran ja PTZ-kameran integraatio, kaksi kanavaa yhdellä IP-osoitteella, katso kokonaiskuvaa ja yksityiskohtia samanaikaisesti
- Videopakkausstandardit: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- 25x optinen zoomi
- Älykäs tunkeutumisen esto, joka havaitsee rajan ylittämisen, tunkeutumisen, alueelle saapumisen ja alueelta poistumisen
- Väärien hälytysten suodatus
- Älykäs ihmisvirtojen laskenta ja joukkotiheyden seuranta
- Valo tekee varoituksesta ja hälytyksestä näkyvämpiä
- LightHunter-tekniikka varmistaa erittäin korkean kuvanlaadun vähäisessä valaistuksessa
- DC12V tai PoE+(IEEE 802.3at)
- Alarm: 2 in/1 out, Audio: 1 in/1 out
- ONVIF (profiilit S, G ja T)
- IP66-luokitus



