UNV - Kamerapaketti - 4x WiFi Bullet 2MP 2.8mm NVR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kameroiden lukumäärä - 4
Kuvajärjestelmä - PAL
Rakennetyyppi - bullet-tyyppinen
Lähetystekniikka - TCP/IP
Muistikapasiteetti sisältyy tallennusvälineeseen - 6 GB
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6937096302258
Sähkönumero
7133139
Toimittajan tuotenumero
KIT-NVR301-04-4XIPC2122LB-AF28WK-G
Tukkuerä
4
Kameroiden lukumäärä:
4
Kuvajärjestelmä:
PAL
Rakennetyyppi:
bullet-tyyppinen
Lähetystekniikka:
TCP/IP
Muistikapasiteetti sisältyy tallennusvälineeseen:
6 GB
Tallennusväline:
kovalevy
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Kuvajärjestelmän tyyppi:
väri
Videotulojen enimmäismäärä:
4
Integroitu tehonlähde kameroille:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Kameran toiminto:
standardi (kiinteä)
Seinäasennus:
kyllä
Kattoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
kyllä
Tasoon asennettu /uppoasennus:
kyllä
Lämpökamera:
ei
Videoliiketunnistuksella:
kyllä
Infrapunalampulla (IR):
kyllä
Pikselien määrä (Mpx):
2
Kameran kotelointiluokitus (IP):
IP67
Langallinen kameran liittymä:
ei
Langaton kameran liittymä:
kyllä
Väyläliitäntä:
Wi-Fi
Liittimen tyyppi:
muu
Sisäisen muistin kapasiteetti kamera:
128 GB
RJ45-liittimien määrä:
4
Valvontakamerapaketti, joka sisältää 4kpl WiFi Bullet-kameraa (IPC2122LB-AF28WK-G) sekä 4-kanavaisen NVR-tallentimen (NVR301-04LS3-W).
Kameran ominaisuudet
- Laadukas kuva 2MP, 1/2.9\"CMOS anturilla
- 2MP (1920*1080)@30/25fps; 720P (1280*720)@30/25fps
- Videopakkausstandardit: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- Sisäänrakennettu mikrofoni
- Hyödyntää Smart IR tekniikkaa, jopa 30m etäisyyteen asti
- 128 GB Micro SD muistikortipaikka
- Suojausluokka IP67
- 3-Axis
- Sisäänrakennettu tehokas ja vakaatoiminen WiFi-moduuli
- Tukee CCMP-salausta ja WPA2-PSK-autentiointia, tukee IP-kameroita, joissa on WiFi-yhteys
- Tuetut videopakkausstandardit: Ultra 265/H.265/H.264
- 4-kanavaa
- Tukee yleisiä ONVIF-yhteensopivia kameroita (Profile S, Profile G, Profile T) ja RTSP-protokollia
- HDMI ja VGA -liitännät, jotka mahdollistavat laitteen liittämisen kahteen näyttöön tai televisioon
- Tallennus jopa 1080P resoluutiolla
- Tila yhdelle max. 6TB kiintolevylle
- Päivitysmahdollisuus pilven kautta




