UNV - Kameratarvike - Kytkentäkotelo Bullet IPC21xx

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6937096301206
Sähkönumero
7133121
Toimittajan tuotenumero
TR-JB05-A-IN
Tukkuerä
48
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Kytkentäkotelo Bullet-kameroille IPC21xx Ominaisuudet
- Käyttötarkoitus: Kytkentärasia mini bullet -kameralle, jossa on neliön muotoinen kiinnitys
- Mitat: Φ93 × 93 × 39mm (3.66” × 3.66” × 1.54”)
- Paino: 0.2kg
- Materiaali: Alumiiniseos




