UNV - Kameratarvike - Kytkentäkotelo Bullet ja MiniPTZ

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6937096301251
Sähkönumero
7133147
Toimittajan tuotenumero
TR-JB07-D-IN
Tukkuerä
24
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Kytkentäkotelo Bullet-kameroille IPC222x, IPC23xx ja MiniPTZ-kameralleIPC675 Ominaisuudet
- Käyttötarkoitus: Kytkentärasia Uniview Bullet-kameroille IPC222x ja IPC23xx sekä MiniPTZ-kameralle IPC675, sisä tai ulkokäyttöön
- Mitat: Φ125mm*125mm*55mm
- Paino: 0.75kg
- Materiaali: Alumiiniseos







