UNV - Kameratarvike - Kytkentäkotelo Dome IPC323x

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6937096301480
Sähkönumero
7133126
Toimittajan tuotenumero
TR-JB04-C-IN
Tukkuerä
54
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Kytkentäkotelo Dome-kameroille IPC323x Ominaisuudet
- Käyttötarkoitus: Seinään asennettava kytkentärasia IPC323X-sarjan Fixed Dome kameroille
- Mitat: Φ144.8mm*40mm (5.70” x1.57”)
- Paino: 0.3kg
- Materiaali: Alumiiniseos





