UNV - Kameratarvike - Kytkentäkotelo Dome IPC363x


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6937096301183
Sähkönumero
7133128
Toimittajan tuotenumero
TR-JB03-H-IN
Tukkuerä
54
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Kytkentäkotelo Dome- kameroille IPC363x Ominaisuudet
- Käyttötarkoitus: Kytkentärasia IPC363X, IPC36XXS/E-sarjojen kalansilmä- ja Fixed Dome kameroille
- Mitat: Φ126mm*36mm (4.96” x1.42”)
- Paino: 0.24kg
- Materiaali: Alumiiniseos