UNV - Kameratarvike - Läpivientinippa


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6937096301152
Sähkönumero
7133129
Toimittajan tuotenumero
TR-A01-IN
Tukkuerä
520
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Vedenpitävä läpivientinippa Ominaisuudet
- Käyttötarkoitus: sisä ja ulkokäyttöön
- Mitat: Φ37 × 46mm (Ø1.46” × 1.81”)
- Paino: 0.023kg
- Materiaali: Muovi