UNV - Kameratarvike - Mastokiinn Dome MiniPTZ&lämpö

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6937096301343
Sähkönumero
7133151
Toimittajan tuotenumero
TR-UP06-IN
Tukkuerä
18
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Mastokiinnitysadapteri Dome- MiniPTZ- ja lämpökameroille IPC323x IPC363xIPC353x IPC64xx TIC2621 Ominaisuudet
- Käyttötarkoitus: Uniview Dome (IPC323x IPC363x IPC353x), MiniPTZ (IPC64xx) ja lämpökameroiden (TIC2621) mastokiinnitykseen
- Mitat: 127mm x 136mm x 62.4mm
- Vanteen halkaisija: 67mm~127mm
- Paino: 0.75kg
- Materiaali: Galvanoitu levy





