UNV - Kameratarvike - Mastokiinn. IPC6424SR-X25-VF

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6937096306836
Sähkönumero
7133165
Toimittajan tuotenumero
TR-UP08-A-IN
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Mastokiinnitysadapteri MiniPTZ-kameralle IPC6424SR-X25-VF, teräs Ominaisuudet
- Käyttötarkoitus: Uniview MiniPTZ IPC6424SR-X25-VF -kameran mastokiinnitykseen
- Mitat: 215mm x 175mm x 60mm
- Vanteen halkaisija: 67mm~127mm
- Paino: 1.47kg
- Materiaali: Teräs





