UNV - Kameratarvike - Seinäkiinn. IPC353X 363X 64XX

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6937096301237
Sähkönumero
7133137
Toimittajan tuotenumero
TR-JB07-WM03-F-IN
Tukkuerä
18
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Kytkentäkotelo seinäkiinnityksellä Dome-kameroille IPC353X, IPC363X jaIPC64XX Ominaisuudet
- Käyttötarkoitus: IPC353X-, IPC363X- ja IPC64XX-sarjojen Dome-kameroiden seinäasennukseen
- Mitat: 125 × 125 × 233mm (4.92” × 4.92” × 9.17”)
- Paino: 0,98kg
- Materiaali: Alumiiniseos





