UNV - Kameratarvike - Seinäkiinnike Dome IPC32x/31x

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6937096301244
Sähkönumero
7133125
Toimittajan tuotenumero
TR-JB07-WM03-G-IN
Tukkuerä
18
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Kytkentäkotelo seinäkiinnityksellä Dome- ja MiniDome-kameroille IPC32x,IPC31x ja IPCD1xx Ominaisuudet
- Käyttötarkoitus: IPC36XXL, IPCD1XX and IPCT1XX sarjojen Fixed Dome kameroiden seinäasennukseen
- Mitat: 126.7 × 126.4 × 228.4mm (4.99” × 4.98” × 8.99”)
- Paino: 1kg
- Materiaali: Alumiiniseos





