UNV - Muistikortti - MicroSD 128Gt

Finnsat Oy
KopioiKopioi
UNV - Muistikortti - MicroSD 128Gt

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Muistikapasiteetti:

128 GB

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Muistikapasiteetti - 128 GB

  • Malli / Tyyppi - microSD

  • Maksimilukunopeus per sekunti - 100 Mbyte

  • Maksimikirjoitusnopeus per sekunti - 85 Mbyte

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6937096302692

Sähkönumero

7133163

Toimittajan tuotenumero

TF-128G-T

Tukkuerä

1

Muistikapasiteetti:

128 GB

Malli / Tyyppi:

microSD

Maksimilukunopeus per sekunti:

100 Mbyte

Maksimikirjoitusnopeus per sekunti:

85 Mbyte

Muistikortti MicroSD 128Gt

UNV TF-128G-T 128Gt MicroSD muistikortti sopii hyvin videovalvontaan mutta myös muihin laitteisiin, jotka vaativat suurta luku- ja kirjoitusnopeutta sekä suorituskykyä. Tällaisia laitteita ovat esimerkiksi videopelikonsolit, dronet ja matkapuhelimet.

Tekniset ominaisuudet:
  • Tallennustila: 128 Gt
  • TLC-tekniikan mukainen
  • Nopeusluokka: C10/U3/V30/A2
  • Maksimilukunopeus: 100MB/s
  • Maksimikirjoitusnopeus: 85MB/s
  • Formaatti: exFAT
  • Käyttölämpötila: 0°C - 70°C
  • Varastointilämpötila: -25°C to 85°C
  • Mitat: 11mmx15mmx1mm
  • Paino: 33g