UNV - Muistikortti - MicroSD 256Gt


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Muistikapasiteetti - 256 GB
Malli / Tyyppi - microSD
Maksimilukunopeus per sekunti - 100 Mbyte
Maksimikirjoitusnopeus per sekunti - 85 Mbyte
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6937096302708
Sähkönumero
7133164
Toimittajan tuotenumero
TF-256G-T
Tukkuerä
1
Muistikapasiteetti:
256 GB
Malli / Tyyppi:
microSD
Maksimilukunopeus per sekunti:
100 Mbyte
Maksimikirjoitusnopeus per sekunti:
85 Mbyte
Muistikortti MicroSD 256Gt
UNV TF-256G-T 256Gt MicroSD muistikortti sopii hyvin videovalvontaan mutta myös muihin laitteisiin, jotka vaativat suurta luku- ja kirjoitusnopeutta sekä suorituskykyä. Tällaisia laitteita ovat esimerkiksi videopelikonsolit, dronet ja matkapuhelimet.
Tekniset ominaisuudet:
UNV TF-256G-T 256Gt MicroSD muistikortti sopii hyvin videovalvontaan mutta myös muihin laitteisiin, jotka vaativat suurta luku- ja kirjoitusnopeutta sekä suorituskykyä. Tällaisia laitteita ovat esimerkiksi videopelikonsolit, dronet ja matkapuhelimet.
Tekniset ominaisuudet:
- Tallennustila: 256 Gt
- TLC-tekniikan mukainen
- Nopeusluokka: C10/U3/V30/A2
- Maksimilukunopeus: 100MB/s
- Maksimikirjoitusnopeus: 85MB/s
- Formaatti: exFAT
- Käyttölämpötila: 0°C - 70°C
- Varastointilämpötila: -25°C to 85°C
- Mitat: 11mmx15mmx1mm
- Paino: 33g