UNV - Tallenninjärjestelmä - NVR-tallennin 32 kan. 16xPoE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tallennustapa - digitaalinen
Videotulojen enimmäismäärä - 32
Tallennuskapasiteetti per kovalevy - 10 TB
Enimmäisteho PoE - 150 W
Ohjaussisääntulojen maksimimäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6937096335355
Sähkönumero
7133175
Toimittajan tuotenumero
NVR304-32B-P16-IQ
Tukkuerä
4
Tallennustapa:
digitaalinen
Videotulojen enimmäismäärä:
32
Tallennuskapasiteetti per kovalevy:
10 TB
Enimmäisteho PoE:
150 W
Ohjaussisääntulojen maksimimäärä:
1
Videoliiketunnistuksella:
kyllä
DVD:llä:
ei
Rinnakkaistehonlähde:
ei
Energiankulutus:
12 W
Maksimi tiedonsiirtonopeus:
160 Mbit/s
1000 Mbps Mini GBIC - porttien lukumäärä:
0
RJ45/Mini GBIC -yhdistelmäporttien lukumäärä:
0
PoE -porttien lukumäärä:
16
Power over Ethernet:
802.3 at (PoE+)
Käyttöjärjestelmä:
muu
Kovalevypaikkojen lukumäärä:
4
Esiasennettujen kovalevyjen lukumäärä:
0
RAID 0 tuki:
ei
RAID 1 tuki:
ei
RAID 5 tuki:
ei
Hot-Swap-kovalevyjen tuki:
kyllä
Leveys:
400 mm
Korkeus:
74 mm
Syvyys:
369 mm
Laitteen rakenne:
muu
RAID 6 kykyinen:
ei
RAID 10 kykyinen:
ei
USB-A porttien lukumäärä:
2
Maksimi tallennustarkkuus:
12 MP
Mini DisplayPort (mDP) -tulojen lukumäärä:
0
Mini-HDMI-liittimien lukumäärä:
0
BNC-liittimien lukumäärä:
0
Integroitu tekoälyanalyysi:
kyllä
Integroitu äänianalyysi:
kyllä
USB-C porttien lukumäärä:
0
Tukee H.264 koodekkia:
kyllä
Tukee H.265 koodekkia:
kyllä
DisplayPort (DP) -tulojen lukumäärä:
0
DVI-liittimien määrä:
0
RJ45-liittimien määrä:
17
D-Sub 15-pin -liittimien määrä:
0
HDMI-liittimien määrä:
1
- Tuetut videopakkausstandardit: Ultra 265/H.265/H.264
- 32 kanavaa
- 16 PoE (Power over Ethernet) -lähtöä kameroille
- Yksittäisen portin teho max 30W ja kokonaisteho max 150W
- Tukee ONVIF -profiileja S,G ja T ja RTSP -protokollia,mikä takaa korkean yhteensopivuuden kolmansien osapuolten IP-kameroiden kanssa
- Yksikanavaiset HDMI- ja VGA- lähdöt, jotka mahdollistavat laitteen liittämisen kahteen näyttöön tai televisioon jopa 4K (3840x2160) resoluutiolla
- Tallennus jopa 12MP resoluutiolla
- Tila neljälle 10 TB kiintolevylle
- Tallennus jopa 12MP resoluutiolla
- Tukee ANR-toimintoa, joka mahdollistaa varatallennuksen kameran SD-kortille mikäli verkkoyhteys katkeaa
- Päivitysmahdollisuus pilven kautta




