UPONOR INFRA - Suojaputki - 110/90 250M PE musta/kelt SRE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - monivärinen
Malli / Tyyppi - jäykkä
Ulkohalkaisija - 110 mm
Muoto - ulko- ja sisäpuoli sileä
Sisähalkaisija - 90 mm
Pakkaus ja ehdot
250 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6414908405937
Sähkönumero
5213409
Toimittajan tuotenumero
1062662
Tukkuerä
1
Väri:
monivärinen
Malli / Tyyppi:
jäykkä
Ulkohalkaisija:
110 mm
Muoto:
ulko- ja sisäpuoli sileä
Sisähalkaisija:
90 mm
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Läpinäkyvä:
ei
Putken sisäpuolen väri:
musta
KAAPELINSUOJAPUTKI 110X10 250M PE MUSTA/KELT.RAITA SRE



