UTU - 1T Mittauskeskus IP34 50A - COLLIE 3806 P 63/1T+PR JAL

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mittariristikkojen määrä - 1

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Kenttien lukumäärä - 1

  • Nimellisvirta - 50 A

  • Alapuolisella kytkentätilalla - puristimilla

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410034263403

Sähkönumero

3426340

Toimittajan tuotenumero

COLLIE3806P631T+PRJAL

Tukkuerä

1

Mittariristikkojen määrä:

1

Asennustapa:

pinta-asennus

Kenttien lukumäärä:

1

Nimellisvirta:

50 A

Alapuolisella kytkentätilalla:

puristimilla

Kotelointiluokka (IP):

IP3X

Moduulirivien määrä:

1

Leveys:

450 mm

Korkeus:

1750 mm

Syvyys:

160 mm

Upotusleveys:

0 mm

Upotuskorkeus:

0 mm

Upotussyvyys:

0 mm

Kytkinlaitepaneelien lukumäärä:

0

Mittauskeskus IP34. Kiinteällä jalustalla. Nimellisvirta 50A. 1-tariffi.2-osainen suko-pistorasia ja 3-vaih. 16A:n pistorasia joka on suojattu30 mA vikavirtasuojakytkimellä. johdonsuojakatkaisijoita 6 kpl. Mittauskeskus IP34. Kiinteällä jalustalla. Nimellisvirta 50A. 1-tariffi. 2-osainen suko-pistorasia ja 3-vaih. 16A:n pistorasia joka on suojattu 30 mA vikavirtasuojakytkimellä, johdonsuojakatkaisijoita 6 kpl. Toimitus ei sisällä tulppasulaketarvikkeita.