UTU - 2T Mittauskeskus ylijänn.IP34 - COLLIE 3806P63 2T+PRY 63A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mittariristikkojen määrä - 1
Asennustapa - pinta-asennus
Kenttien lukumäärä - 1
Nimellisvirta - 63 A
Alapuolisella kytkentätilalla - puristimilla
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410034263427
Sähkönumero
3426342
Toimittajan tuotenumero
COLLIE3806P632T+PR-Y63
Tukkuerä
1
Mittariristikkojen määrä:
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Kenttien lukumäärä:
1
Nimellisvirta:
63 A
Alapuolisella kytkentätilalla:
puristimilla
Kotelointiluokka (IP):
IP3X
Moduulirivien määrä:
1
Leveys:
450 mm
Korkeus:
950 mm
Syvyys:
160 mm
Upotusleveys:
0 mm
Upotuskorkeus:
0 mm
Upotussyvyys:
0 mm
Kytkinlaitepaneelien lukumäärä:
0








